PETWACMT10WH USB-A to USB Type-C ケーブル ペット噛みつき対策 感電防止 断線しにくい ステンレス製 mofult エレコム 80783161

PETWACMT10WH USB-A to USB Type-C ケーブル ペット噛みつき対策 感電防止 断線しにくい ステンレス製 mofult エレコム 80783161
PETWACMT10WH USB-A to USB Type-C ケーブル ペット噛みつき対策 感電防止 断線しにくい ステンレス製 mofult エレコム 80783161
PETWACMT10WH USB-A to USB Type-C ケーブル ペット噛みつき対策 感電防止 断線しにくい ステンレス製 mofult エレコム 80783161
PETWACMT10WH USB-A to USB Type-C ケーブル ペット噛みつき対策 感電防止 断線しにくい ステンレス製 mofult エレコム 80783161
PETWACMT10WH USB-A to USB Type-C ケーブル ペット噛みつき対策 感電防止 断線しにくい ステンレス製 mofult エレコム 80783161
PETWACMT10WH USB-A to USB Type-C ケーブル ペット噛みつき対策 感電防止 断線しにくい ステンレス製 mofult エレコム 80783161
PETWACMT10WH USB-A to USB Type-C ケーブル ペット噛みつき対策 感電防止 断線しにくい ステンレス製 mofult エレコム 80783161

USB-A to USB Type-C ケーブル ペット噛みつき対策 感電防止 断線しにくい ステンレス製 mofultPETWACMT10WH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80783161
品番
PETWACMT10WH
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

いたずら好きのワンちゃん・ネコちゃんがいるおうちに。噛んでも断線しにくい、耐久性と安全性に優れたUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。ステンレス製の外皮がケーブル内部をしっかり保護。ペットへの安全性にも配慮した設計です。

用途
ワンちゃん・ネコちゃんが噛んでも断線しにくい、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。
USB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電や最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
理論値
ケーブルの外皮には噛みちぎりに強いステンレス素材を採用。断線しにくく、ケーブルの破損はもちろんワンちゃん・ネコちゃんの感電を防ぎます。
国内試験機関にて、メーカー従来品のケーブルと比較し約2倍の圧縮強度(クラッシュ抵抗)20,800N(約2,100kgf)/50mmをクリアしました。
噛みつきを想定した押圧の耐久性をメーカー従来品のPVC製外皮のケーブル(MPA-CC15PNBK)と比較し、テストしています。ペットの臼歯の形状や、噛みつき方向によっては、外皮に傷などがつく場合もあります。あらかじめご了承ください。
コネクターにはアルミを使い、耐久性をアップ。高級感のあるデザインでお部屋やデスク周りに馴染みます。
ケーブルやコネクター部には、欧州の玩具安全規格EN71-Part3をクリアした素材を採用。接触や誤飲による金属の健康影響に配慮しています。
ケーブル長は約1mで、デスク周りでの使用に便利。邪魔になりにくくスッキリ設置できる長さです。
高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様
●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●データ転送対応:○
色
ホワイト
規格
Hi-Speed USB(USB2.0)
電力(W)
最大対応電力(W数):15(5V/3A)
ケーブル長(m)
約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状
USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種
USB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器、およびUSB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットなど
保証期間
1年間
転送速度(Mbps)
最大480 ※理論値
ケーブル径(Φmm)
約3.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする