※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
NE-PL、NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
125
極数
3P
注文コード
80784046
品番
NE123CXPL 3P 125A
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
極数
3P
定格電流(A)
125
極数・素子数
3P・3E
P数
5(1P=15mm)
関連資料:
(1.54MB)
取扱説明書:
(1.75MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600