STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト 80787397

スイッチング電源 STEP POWERSTEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は番号が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
番号
1335698
注文コード
80787397
品番
STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-C、最大15 W
分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。
無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)
薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース
家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能
工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動
柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続

番号
1335698
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする