曜日別特売
OZ-DR01R ワンズ カラビナ付ドライバーライト GENTOS 80789750

OZ-DR01R ワンズ カラビナ付ドライバーライト GENTOS 80789750
OZ-DR01R ワンズ カラビナ付ドライバーライト GENTOS 80789750
OZ-DR01R ワンズ カラビナ付ドライバーライト GENTOS 80789750

ワンズ カラビナ付ドライバーライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80789750
品番
OZ-DR01R
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ドライバーへの取り付けが可能な円型小型ドライバーライトが登場♪。
カラビナに収めることで普段から持ち運びにも便利。暗闇でもネジ穴を見つける事が出来作業の効率化が可能。
長めの先端工具(ビット)にも取付可能で沢山の使用用途があります。
ケーブルフィッシャーなど先端がスリーブを通らない場合も、シリコンゴム等で固定できる。キーライトとしても使いやすいデザインで、一般用途でも使用可能。

用途
1m落下耐久とIP54(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
USB-type-Cケーブル30cm
質量(g)
40、【カラビナ】22、【ライト】18
電源
Li-poly 3.7V 60mAh 0.222Wh
表示
【チャージングインジケーター】赤色点滅:充電中、赤色点灯:充電完了 インジケーターの位置はスイッチ部分
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約29×80.5×80.5
適合軸径(Φmm)
5.0~9.0
防塵防水性能
防塵・耐水:IP54
内寸(幅W×高さH)(mm)
【カラビナ】12×33
光束(Lm)
最大100
磁力
【マグネット】5.3-7.8N ライト内部のラバーパーツは取り外しが可能。
明るさ(Lm)
High: 100、Mid: 60、Eco: 20
照射距離(m)
最大約11、High: 11、Mid: 9、Eco: 6
点灯時間
High: 30分、Mid: 50分、Eco: 100分
連続点灯時間(分)
約100
カラビナ開口幅(mm)
8
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
【カラビナ】29×60、【ライト】26.6×30.1
落下耐久(m)
1
輝度(cd/m2)
High: 34、Mid: 20、Eco: 7
注意
※充電池(内蔵)電池寿命:充放電約500回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする