SSK-ITM22FLMTPD iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 紙質感 反射防止 Smart Stock 80792105

SSK-ITM22FLMTPD iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 紙質感 反射防止 Smart Stock 80792105
SSK-ITM22FLMTPD iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 紙質感 反射防止 Smart Stock 80792105
SSK-ITM22FLMTPD iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 紙質感 反射防止 Smart Stock 80792105
SSK-ITM22FLMTPD iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 紙質感 反射防止 Smart Stock 80792105
SSK-ITM22FLMTPD iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 紙質感 反射防止 Smart Stock 80792105
SSK-ITM22FLMTPD iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 紙質感 反射防止 Smart Stock 80792105

iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 紙質感 反射防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80792105
品番
SSK-ITM22FLMTPD
参考基準価格(税別)¥2,527販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

【外装:紙封筒】マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能/紙質を再現した特殊表面加工で、タッチペンでの操作に最適なペーパーライク仕様/表面はマットで反射を防止/アルコール洗浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス付属

材質
PET
本体質量(g)
18.8
対応機種
iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
機能
紙質感
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×0.75×243
反射防止
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする