SSK-ITM22FGHN iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 貼りつけキット付き 覗き見防止180° 高硬度9H 指紋防止 Smart Stock 80792157

SSK-ITM22FGHN iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 貼りつけキット付き 覗き見防止180° 高硬度9H 指紋防止 Smart Stock 80792157
SSK-ITM22FGHN iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 貼りつけキット付き 覗き見防止180° 高硬度9H 指紋防止 Smart Stock 80792157
SSK-ITM22FGHN iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 貼りつけキット付き 覗き見防止180° 高硬度9H 指紋防止 Smart Stock 80792157
SSK-ITM22FGHN iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 貼りつけキット付き 覗き見防止180° 高硬度9H 指紋防止 Smart Stock 80792157
SSK-ITM22FGHN iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 貼りつけキット付き 覗き見防止180° 高硬度9H 指紋防止 Smart Stock 80792157
SSK-ITM22FGHN iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 貼りつけキット付き 覗き見防止180° 高硬度9H 指紋防止 Smart Stock 80792157
SSK-ITM22FGHN iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 貼りつけキット付き 覗き見防止180° 高硬度9H 指紋防止 Smart Stock 80792157
SSK-ITM22FGHN iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 貼りつけキット付き 覗き見防止180° 高硬度9H 指紋防止 Smart Stock 80792157

iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 貼りつけキット付き 覗き見防止180° 高硬度9H 指紋防止SSK-ITM22FGHN

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
80792157
品番
SSK-ITM22FGHN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

【外装:紙箱】【貼り付けキット付属】覗き見防止:左右180度からの視線をカットしプライバシーを保護/高硬度9H/指紋防止/飛散防止/なめらかエッジ加工/自己吸着糊/アルコール洗浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス付属

材質
ガラス
本体質量(g)
43
対応機種
iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
機能
覗き見防止180°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×0.3×244
のぞき見防止
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする