- 用途
- 通勤通学、アウトドア、お仕事等
- 色
- クリスタルホワイト
- 仕様
- リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け
- その他
- リアキャリア:別売品
- ブレーキ
- 【前輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ【後輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ
- 全長(mm)
- 1790
- 質量(kg)
- 総車両:21.6(バッテリーを含む)、【バッテリー】約2.1【充電器】約1.0
- 容量
- 【バッテリー】25.2V-12Ah※※(21cells)
- 品番
- 【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z
- タイプ
- 施錠方式後輪:ワイヤ錠
- 種類
- 【バッテリー】リチウムイオンバッテリー
- 形式
- 【充電器】スタンド型
- 電源(V)
- 【充電器】交流100(50Hz/60Hz)
- 消費電力(W)
- 待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140
- 全幅(mm)
- 590
- 制御方式
- 補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
- フレーム
- ダイヤモンド形
- モーター
- 直流ブラシレスモーター
- 定格出力(W)
- 250
- ハンドル高さ(mm)
- 985-1000
- 速度
- 補助:24km/h未満
- 許容積載荷重(kg)
- 77(乗員+荷物)
- 照明装置
- バッテリー式前照灯
- バッテリー
- 【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)
- 充電時間
- 【充電器】約4.0時間
- スタンド
- 1本スタンド
- ハンドル形状
- フラット形
- タイヤタイプ
- 26×1.90 HE
- 駆動方式
- クランク軸上合力発生一体型
- 適応身長(cm)
- 乗車:156-185
- 定格容量(W)
- ワット時:【バッテリー】303h
- サドルの高さ(mm)
- 820-975
- 走行距離(km)
- (標準パターン)約45km(パワーモード使用時)(充電1回)
- キャリア
- フロント:標準装備
- 距離
- 車軸:1125mm
- 変速機タイプ
- 外装7段シフト
- 総質量(kg)
- 最大:98.6(自転車+乗員+荷物)