曜日別特売
BE-FH672-G ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793435

※画像はパールオレンジです

BE-FH672-G ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793435
BE-FH672-G ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793435
BE-FH672-G ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793435
BE-FH672-G ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793435
BE-FH672-G ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793435
BE-FH672-G ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793435
BE-FH672-G ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793435
BE-FH672-G ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793435
BE-FH672-G ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793435
BE-FH672-G ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793435

ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
色グラスグリーンビター
内容量1台注文コード80793435品番BE-FH672-G
参考基準価格(税別)¥151,818販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

アルミフォーミングフレーム&フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!

用途
通勤通学、アウトドア、お仕事等
色
グラスグリーンビター
仕様
リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け
その他
リアキャリア:別売品
ブレーキ
【前輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ【後輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ
全長(mm)
1790
質量(kg)
総車両:21.6(バッテリーを含む)、【バッテリー】約2.1【充電器】約1.0
容量
【バッテリー】25.2V-12Ah※※(21cells)
品番
【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z
タイプ
施錠方式後輪:ワイヤ錠
種類
【バッテリー】リチウムイオンバッテリー
形式
【充電器】スタンド型
電源(V)
【充電器】交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140
全幅(mm)
590
制御方式
補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレーム
ダイヤモンド形
モーター
直流ブラシレスモーター
定格出力(W)
250
ハンドル高さ(mm)
985-1000
速度
補助:24km/h未満
許容積載荷重(kg)
77(乗員+荷物)
照明装置
バッテリー式前照灯
バッテリー
【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)
充電時間
【充電器】約4.0時間
スタンド
1本スタンド
ハンドル形状
フラット形
タイヤタイプ
26×1.90 HE
駆動方式
クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)
乗車:156-185
定格容量(W)
ワット時:【バッテリー】303h
サドルの高さ(mm)
820-975
走行距離(km)
(標準パターン)約45km(パワーモード使用時)(充電1回)
キャリア
フロント:標準装備
距離
車軸:1125mm
変速機タイプ
外装7段シフト
総質量(kg)
最大:98.6(自転車+乗員+荷物)
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする