TOP
一輪車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイヤサイズ・色・適合タイヤバルブ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
ミントグリーン
注文コード
80795079
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
飽きのこないシンプルなデザイン
用途
遊具、スポーツ用具
色
ミントグリーン
適応身長(cm)
125~149
その他
タイヤバルブ:英式
セット内容
取扱説明書、収納スタンド、ペダルレンチ、ペダル
サイズ(inch)
タイヤ:18
注意
※ペダルを外した状態で梱包しております。ご使用前に、付属の工具(またはスパナ)を使用して、お客様ご自身での取り付けをお願いいたします。