ー 一輪車 TOP 80795088

一輪車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はタイヤサイズ・色・適合タイヤバルブなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ミントグリーン
注文コード
80795088
品番
ー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

飽きのこないシンプルなデザイン

用途
遊具、スポーツ用具
色
ミントグリーン
適応身長(cm)
115~132
その他
タイヤバルブ:英式
セット内容
取扱説明書、収納スタンド、ペダルレンチ、ペダル
サイズ(inch)
タイヤ:18
注意
※ペダルを外した状態で梱包しております。ご使用前に、付属の工具(またはスパナ)を使用して、お客様ご自身での取り付けをお願いいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする