曜日別特売
本体 クラフト ベーキングトレー BT-302N ナチュール(50枚入) 天満紙器 80796506

クラフト ベーキングトレー BT-302N ナチュール(50枚入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はメーカー商品コードなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(50枚)
メーカー商品コード
626001300
注文コード
80796506
品番
本体
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

焼成にはもちろん、パンや菓子、ファストフードなどの食品トレーとしても最適です。使用している耐油未晒クラフトはTEMMA だけのオリジナル素材です。

寸法(mm)
78×78×29
メーカー商品コード
626001300
容量(mL)
210
材質(本体)
耐油未晒クラフト
材質(フタ)
A-PET
注意
※クラフトベーキングトレーBT-302Nナチュール(本体)/蓋(F-BT04)は併用してご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする