OP2490 跡が残る開封防止シール 紙タイプ ヒサゴ 80798947

OP2490 跡が残る開封防止シール 紙タイプ ヒサゴ 80798947
OP2490 跡が残る開封防止シール 紙タイプ ヒサゴ 80798947
OP2490 跡が残る開封防止シール 紙タイプ ヒサゴ 80798947
OP2490 跡が残る開封防止シール 紙タイプ ヒサゴ 80798947
OP2490 跡が残る開封防止シール 紙タイプ ヒサゴ 80798947
OP2490 跡が残る開封防止シール 紙タイプ ヒサゴ 80798947
OP2490 跡が残る開封防止シール 紙タイプ ヒサゴ 80798947

跡が残る開封防止シール 紙タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ラベルサイズ(mm)40×20
内容量1袋(10シート)注文コード80798947品番OP2490
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

貼ってはがすと文字が残って開封したことがわかる、紙製の開封防止シールです。未開封確認、開封防止対策に!シールをはがすと貼った面に「開封済」の文字が現れるので、開封したことが判別できます。現れた文字は貼った面にしっかり残り、一度はがしたシールは貼り直しできません。

用途
シールの表面に、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されています。紙製のため封かんした日付やメモを記入したり、スタンプを押したりすることができます。(インクはよく乾かしてください。インクの種類によってはにじんだり、かすれたりします。)ダンボールや封筒などの紙類、プラスチック類、ステンレスなどの金属類、ガラス類に使用できます。商品や文書保存箱の未開封確認など、盗み見や改ざん防止対策に。
ラベルサイズ(mm)
40×20
面付
12
サイズ(mm)
86×140
厚さ(mm)
0.15、0.1(ラベルのみ)
素材
紙
入数
10シート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品には印刷できません。
※曲面・凹凸面など貼る面の材質や形状によっては、はがしたときに文字が欠けることや、現れないことがあります。
※皮革・布・シリコーンなどで表面加工されているものにはご使用いただけません。
※著しく低温・高温・多湿になる場所でのご使用はお控えください。
※シールの粘着面には触れないようにご注意ください。粘着力が低下したり「開封済」の文字が欠けたりします。
※時間の経過とともにシールが定着します。時間をおいてからはがしてください。
※はがしたときに被着面にのりが残りますので、のりが残ると困るものには貼らないようご注意ください。
※本製品は、その利用により、いかなる漏洩・改ざん・不正開封も防止することを保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする