曜日別特売
TEC-B095T-S ヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット テスコム 80799988

 

TEC-B095T-S ヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット テスコム 80799988
TEC-B095T-S ヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット テスコム 80799988
TEC-B095T-S ヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット テスコム 80799988
TEC-B095T-S ヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット テスコム 80799988
TEC-B095T-S ヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット テスコム 80799988
TEC-B095T-S ヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット テスコム 80799988
TEC-B095T-S ヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット テスコム 80799988

ヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80799988
品番
TEC-B095T-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ショートスタイルならこれ1台で完結。1mm単位の長さ調節と5種類のアタッチメントで自由なスタイルチェンジを実現するヘアカッターです。防水設計で濡れた髪にも使用可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパッとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。

用途
幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやミディアムショート、前髪のちょこっとカットにも使えます。
手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ長さ調節が可能。4種類のアタッチメントコームと組み合わせて、刈り高さ3mm~52mmに対応。セルフカットでも手軽に理想の髪型を実現できます。
スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。
切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。
握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。
流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。
シャンプーの泡を落としてからお使いください。
お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続して充電しながらのご使用はおやめください。
刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。
故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。
専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットした後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。
1回の充電で約60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。
使用時間:最大約20分×3回の計約60分
本体への充電時間を約50%短縮。約2時間の急速充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパッとカットできます。
従来機種TT590Aとの比較
電源アダプターは付属していません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。
充電状況が分かるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。
AC100-240Vの地域で使用できます。A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品
コーム4種(刈り高さ3mm~11mm/16mm~24mm/30mm~38mm/44mm~52mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ
仕様
【水洗い】○、【部品・消耗品】コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、コームC(TA034342)、コームD(TA034359)、スキ刈りコームE(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)
使用方法
【海外使用】○
材質
ABS
シルバー
質量(g)
約175
消費電力(W)
5以下
スイッチ
ボタン式
電源
入力
コード長さ(m)
1.8
刃幅(mm)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)45×39×184
使用時間(分)
約60
刈込み高さ(mm)
0.8
使用電池
リチウムイオン電池
保証期間
1年間
充電時間(時間)
約2
電池残量表示
LEDランプ3段階
電源供給方式
充電・交流式
防水性
IPX7(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする