曜日別特売
JJS-20 醸造酢「NV-20」 アグリ 80801248

サンプル画像

JJS-20 醸造酢「NV-20」 アグリ 80801248
JJS-20 醸造酢「NV-20」 アグリ 80801248
JJS-20 醸造酢「NV-20」 アグリ 80801248

醸造酢「NV-20」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1箱(20L)
注文コード
80801248
品番
JJS-20
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

・農事用20%ビネガー。
・独自の醸造技術により酸度を20%という極限まで高めた「醸造酢」です。
・食品と同じ品質・規格なので人にも植物にも安全・安心
(高濃度の酸のため取り扱いには注意が必要)です。
・農薬とは違い人体に吸収しても問題なく、生産者が使用時期や農薬配布量が少々多くなっても有機商品なのでご心配することはありません。
・20%と高酸度のため、用途に合わせて自由に希釈倍率を変更し、ご使用いただけます。

用途
・土壌改良・植物活性、良質な推肥作り用の農業薬品。
・農事20%ビネガーは、農作物の病気や害虫の予防・成長促進・除草など、希釈率を変化させることで幅広い用途でご使用いただけます。
その他
酸度:20%
材質
食酢
内容量(L)
20
賞味期限
730日
注意
※酸性に弱い植物へのご使用はご控えください。
※条件によって使用濃度が変更しますので小範囲で試用することをお勧めします。
※本品は元々食品用のため希釈して飲用・食用にお使いいただけますが、そのままでは非常に高酸度の醸造酢です。
そのため、下記の場合には速やかに応急処置を行ってください。
※目に入った場合:直ちに流水で15分以上水洗いし、速やかに医師の診断を受ける。
※皮膚等に付着した場合:直ちに付着部または接触部を多量の水を用いて洗い流す。
※一部配送不可の地域有。
※刺激が残る場合には、医師の診断を受ける。
※吸入した場合:直ちに空気の新鮮な場所に移動する。
※飲み込んだ場合:多量の水を飲む。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする