曜日別特売
TBS969GL Targus 13-14” Work+ 3-in-1 Tech Brief TBS969GL TARGUS 80802228

TBS969GL Targus 13-14” Work+ 3-in-1 Tech Brief TBS969GL TARGUS 80802228
TBS969GL Targus 13-14” Work+ 3-in-1 Tech Brief TBS969GL TARGUS 80802228
TBS969GL Targus 13-14” Work+ 3-in-1 Tech Brief TBS969GL TARGUS 80802228
TBS969GL Targus 13-14” Work+ 3-in-1 Tech Brief TBS969GL TARGUS 80802228
TBS969GL Targus 13-14” Work+ 3-in-1 Tech Brief TBS969GL TARGUS 80802228
TBS969GL Targus 13-14” Work+ 3-in-1 Tech Brief TBS969GL TARGUS 80802228
TBS969GL Targus 13-14” Work+ 3-in-1 Tech Brief TBS969GL TARGUS 80802228
TBS969GL Targus 13-14” Work+ 3-in-1 Tech Brief TBS969GL TARGUS 80802228
TBS969GL Targus 13-14” Work+ 3-in-1 Tech Brief TBS969GL TARGUS 80802228
TBS969GL Targus 13-14” Work+ 3-in-1 Tech Brief TBS969GL TARGUS 80802228
TBS969GL Targus 13-14” Work+ 3-in-1 Tech Brief TBS969GL TARGUS 80802228

Targus 13-14” Work+ 3-in-1 Tech Brief TBS969GL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80802228
品番
TBS969GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

・モジュラー式3-in-1キャリー:ブリーフケース、スリーブ、テックポーチ/スリング
・最大14インチのノートパソコンを360°全方位から保護
・2つの持ち手、2つのジッパープル、そして隠しサイドポケット付きのスリーブ

仕様
ラップトップ・コンパートメント:9.96×0.79(インチ)
質量(kg)
0.56
色
ブラック
容量(L)
9
シリーズ
Work+
対応
~14インチノートPC
寸法(cm)
36.5×7.5×26.0
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
ビジネスバッグ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする