新ダイワ
RM3127-2TD15部品ギヤケース・安全カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥359
1組
部品名称
ボルト,セムス
ボルト,セムス
ボルト,セムス
4ボルト
5ボルト
アナヨウトメワ
アンゼンカバーASY
オイルシ-ル
カラー
カリハウケカナグ
カリハオサエカナグ
ギアケースカバー
ギヤケースASY
ギヤシヤフト
コウシヨンラベル
ジクヨウトメワ
スクリュ,アドヒーシブ
トルクス5ボルト
ベベルギヤSET
ボウゴカバートリツケカナグ
ボルト
ボルトガ-ド
ボールベアリング
図面番号
20
20
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80816045
品番
V216-000060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
部品名称
ボルト,セムス
図面番号
20
その他
使用数:1
関連資料:
(0.08MB)