曜日別特売
PN479400 ハンカチタオル レオレオニ スイミー ランナウェイ 林 80817628

PN479400 ハンカチタオル レオレオニ スイミー ランナウェイ 林 80817628
PN479400 ハンカチタオル レオレオニ スイミー ランナウェイ 林 80817628

ハンカチタオル レオレオニ スイミー ランナウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80817628
品番
PN479400
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

素材:綿100% 30番手双糸先染めジャガード+刺繍
幅広い世代に親しまれているレオレオニの絵本「スイミー」のタオルです。
絵本の一部が切り取られたような、スイミー好きにはたまらないデザインです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
ハンカチタオル
長さ(cm)
約25×25
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約25
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする