曜日別特売
FJ702302 フェイスタオル 花かさね 林 80817680

フェイスタオル 花かさね

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ピンク
内容量1枚注文コード80817680品番FJ702302
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

素材:綿100%
円満、調和、ご縁などを願う「七宝」と未来永劫続くしあわせや人々の平和な暮らしへの願いが込められた「青海波」。伝統的な2つの縁起柄を洋風にアレンジし、太めのボーダー部分に落とし込みました。
緯糸と経糸の織り方を工夫し生地に高低差が出るように織ることで柄を表現しています。高低差により凹凸感が出ることで肌にまとわりつきにくくなっています。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ピンク
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約30×80
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約115
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする