曜日別特売
SK702601 スリムバスタオル ミラージュ 林 80817725

スリムバスタオル ミラージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブルー
内容量1枚注文コード80817725品番SK702601
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

素材:綿100% 40番単糸使用
日本人が昔からなじみのある細番手のやわらかいタオルをポルトガルの職人が作り上げました。40番手の細い糸で織り上げる薄さと軽さ、柔らかな肌ざわりが特長のタオルです。
通常染色するパイル部分(糸が輪の形になっているところ)には白い糸を使用していますが、グラウンド(パイルの土台になる生地部分)に染めた糸を使いチェック柄を表現しています。パイルの白い糸が重なったやわらかなチェック柄は名の通り蜃気楼のような印象になります。
一般的なタオルには20番手の糸を使用しますが、「ミラージュ」シリーズは40番単糸というとても細い番手の糸を使用し繊細に織り上げて作られたタオルです。細い糸を使用しているので一般的なタオルより薄手になりますが、やわらかでふんわりとした肌触りのやさしい軽い仕上がりになっています。
★Oeko-TEX(R)Standard100 認証工場で生産「Oeko-TEX(R)Standard100(エコテックス(R))」は、有害物質の影響を無くすことを目的とし繊維の全加工段階における原料から、最終製品に適用される世界的に統一された試験、認証システムです。この厳しい品質基準をクリアした場合にのみ認定タグが与えられます。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ブルー
タイプ
スリムバスタオル
長さ(cm)
約34×120
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約102
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする