曜日別特売
WN493704 ハンドタオル コンバース クールスター 林 80817811

ハンドタオル コンバース クールスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グリーン
内容量1枚注文コード80817811品番WN493704
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

素材:綿100% 無撚糸 x 32番手双糸普通糸 後染めジャガード スチームシャーリング+刺繍
コンバースブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。
肌触りがふんわりと柔らかくボリューム感満点のため、おうちでのご使用にも適した商品です

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
グリーン
タイプ
ハンドタオル
長さ(cm)
約34×35
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約48
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする