曜日別特売
FI701901 フェイスタオル マードッツ 林 80817829

フェイスタオル マードッツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブルー
内容量1枚注文コード80817829品番FI701901
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

素材:綿100%
色糸部分を不規則にデザインすることで奥行きのある雰囲気のタオルができあがりました。
シンプルでありながらどこか懐かしい、オシャレな気分になるタオルです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ブルー
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約30×80
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約115
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする