林
フェイスタオル 11ぴきのねこ キラキラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80817890
品番
FO413200
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
素材:綿100% 21/1無撚糸×普通糸 先染めジャガード+刺繍
幅広い世代に親しまれている絵本「11ぴきのねこ」シリーズのフェイスタオルです。
立体感のあるデザインで吸水性もばっちり。
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
キラキラ
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約34×80
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約95
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。