曜日別特売
FK702702 フェイスタオル マーブルミラー 林 80818021

フェイスタオル マーブルミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ピンク
内容量1枚注文コード80818021品番FK702702
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

素材:綿90%レーヨン9%ポリエステル1%
ネップ糸と呼ばれる小さな塊が含まれる糸を使用し、ポコポコとしたかわいい印象のタオルです。
ボリューム感もしっかりあり、拭き心地は抜群です。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ピンク
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約30×80
混率(%)
綿90、レーヨン9、ポリエステル1
質量(g/枚)
約115
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする