曜日別特売
PL409000 ハンカチタオル はらぺこあおむし 林 80818048

PL409000 ハンカチタオル はらぺこあおむし 林 80818048
PL409000 ハンカチタオル はらぺこあおむし 林 80818048

ハンカチタオル はらぺこあおむし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80818048
品番
PL409000
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

素材:綿100% 表:40/2 ガーゼ+ 裏:30/1 無撚糸 先染めドビー+ステッチ+アップリケ刺繍
はらぺこあおむしはアメリカの絵本作家「エリック・カール」が1969年に出版した幼児向け絵本。鮮やかで大胆な色使いとシンプルで分かりやすいストーリーは世界中で愛読され、ベストセラーとなりました。
男女関係なく使えるキャラクターなので、出産祝いのギフトとして、日常のベビー用品としてもオススメです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ガーゼチェック
タイプ
ハンカチタオル
長さ(cm)
約25×25
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約25
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする