林
ハンドタオル レオレオニ スイミー レイドバック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80818066
品番
WN479600
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
素材:綿100% 30番手双糸 刺繍
幅広い世代に親しまれているレオレオニの絵本「スイミー」のタオルです。
絵本の一部が切り取られたようなデザインです。
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
ハンドタオル
長さ(cm)
約34×35
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約48
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。