曜日別特売
PN479200 ハンカチタオル レオレオニ フレデリック ライフ 林 80818687

PN479200 ハンカチタオル レオレオニ フレデリック ライフ 林 80818687
PN479200 ハンカチタオル レオレオニ フレデリック ライフ 林 80818687

ハンカチタオル レオレオニ フレデリック ライフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80818687
品番
PN479200
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

素材:綿100% 30番手双糸先染めジャガード+刺繍 +刺し子ステッチ+四方三つ巻き縫製
幅広い世代に親しまれているレオレオニの絵本「フレデリック」のタオルです。
パイルの凹凸が遊び心のあるデザインで、立体感のある商品です。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
ハンカチタオル
長さ(cm)
約25×25
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約25
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする