曜日別特売
FO413100 フェイスタオル 11ぴきのねこ ニャゴチェック 林 80818696

フェイスタオル 11ぴきのねこ ニャゴチェック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80818696
品番
FO413100
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

素材:綿100% 21/1無撚糸×普通糸 先染めジャガード+刺繍
幅広い世代に親しまれている絵本「11ぴきのねこ」シリーズのフェイスタオルです。
立体感のあるデザインで吸水性もばっちり。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ニャゴチェック
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約34×80
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約103
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする