林
フェイスタオル マーブルミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ピンク
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80818809
品番
FK702728
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
素材:綿90%レーヨン9%ポリエステル1%
ネップ糸と呼ばれる小さな塊が含まれる糸を使用し、ポコポコとしたかわいい印象のタオルです。
ボリューム感もしっかりあり、拭き心地は抜群です。
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ベージュ
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約30×80
混率(%)
綿90、レーヨン9、ポリエステル1
質量(g/枚)
約115
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。