曜日別特売
WK702300 ハンドタオル しろたえ 林 80818985

WK702300 ハンドタオル しろたえ 林 80818985
WK702300 ハンドタオル しろたえ 林 80818985

ハンドタオル しろたえ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色波
内容量1枚注文コード80818985品番WK702300
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

素材:綿100% 30/2 甘撚り 後染めジャガード
30番手の通常より細い糸を使用し、ワッフルのような優しい肌触りのタオルです。
「しろたえ」はその名の通り、白にこだわり、柔らかく上品なタオルになるように作られました。
大人らしい落ち着いたデザインです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
波
タイプ
ハンドタオル
長さ(cm)
約34×35
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約52
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする