2827-160A シリンダゲージ INSIZE(インサイズ) 80821329

製品画像

2827-160A シリンダゲージ INSIZE(インサイズ) 80821329
2827-160A シリンダゲージ INSIZE(インサイズ) 80821329
2827-160A シリンダゲージ INSIZE(インサイズ) 80821329
2827-160A シリンダゲージ INSIZE(インサイズ) 80821329
2827-160A シリンダゲージ INSIZE(インサイズ) 80821329

シリンダゲージ2827-160A

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
この商品は目量が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
目量(mm)
0.01
注文コード
80821329
品番
2827-160A
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

ダイヤルゲージ付(2308-10FA)。

用途
用途:内径測定
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
10
目盛仕様
±0-100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする