製品画像
INSIZE(インサイズ)
シリンダゲージ
2827-60A
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
目量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
目量(mm)
0
注文コード
80821618
品番
2827-60A
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ダイヤルゲージ付(2308-10FA)。
用途
用途:内径測定
目量(mm)
0
測定範囲(mm)
10
目盛仕様
±0-100