商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)グリーン購入法適合外寸法・幅(mm)898外寸法・高さ(mm)602付属品プラスチック画鋲(ダルマタイプ:カヒ-20NB)15個・カラーマグネット(マク-30NR)4個・吊り下げ金具2個特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)4.6罫表面仕様/ベース:マキシラン(発泡PVC)、表面材:パンチングメタル、フレーム:アルミ、板面芯材/木質繊維板、コーナーパーツ/ABS有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)878×582外寸法・奥行(mm)25