曜日別特売
YW-1【ワケあり】 ワイン用紙袋 ヤマニパッケージ 80831129

ワイン用紙袋

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
クラフト
質量(g)
40
注文コード
80831129
品番
YW-1【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥12,9809,998

720mL瓶×1本用紙袋 和洋酒兼用で使用出来ます。プレゼント用の必須アイテム。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(mm)
120×85×390
タイプ
720mL1本
クラフト
質量(g)
40
種別
お酒用手提袋
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
未晒120g/m2 スピンドル紐
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27689954
2025-11-12
用途: 贈答用
国分グループ本社株式会社卸売・小売業

ワインの袋に関しては特に不満に思う点はないです。価格訴求品を販売して下さい。

2025-01-06
用途: 手土産
卸売・小売業

しっかりしていて、手土産でワインや日本酒を梱包するのに最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする