D041B08845【ワケあり】 ブルポイント 六角シャンク 関西工具製作所 80831260

ブルポイント 六角シャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(10本)
全長(mm)
450
対辺寸法(mm)
21H
注文コード
80831260
品番
D041B08845【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
全長(mm)
450
対辺寸法(mm)
21H
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする