曜日別特売
EA995AD-413【ワケあり】 [透明]ポリ袋 エスコ 80832161

[透明]ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は入数・内容量など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(1000枚)
入数(枚)
1000
注文コード
80832161
品番
EA995AD-413【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)アウトレット
¥3,150¥2,298

透明袋。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(mm)
200×300
入数(枚)
1000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
色
透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする