※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
紙両面テープ No.5486
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
テープ幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(80巻)
テープ幅(mm)
10
注文コード
80832730
品番
No.5486【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥36,980
¥
29,980
バスケットに入れる
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途
家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
不織布
粘着剤
合成樹脂系粘着材
主な用途
電気・電子用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タック(ボールNo.)
12
保持力(ズレmm)
40℃/0.5
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用