IKURATOOLS(育良精機)
ウェルドアース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80832870
品番
ISK-WE300【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥36,980
¥
29,980
バスケットに入れる
アースケーブルに絡みません。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.3
定格電流(A)
300/200/100
定格使用率(%)
300A/10%・200A/10%・100A/40%
適合サイズ(mm
2
)
アース線:14~38
パネル厚(mm)
最大:18
パイプ内径(Φmm)
最小:19