サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットブラック)
WNS54984MB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80833509
品番
WNS54984MB
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
種別
ピクトグラム表記
色
マットブラック
タイプ
埋込機器操作用押釦スイッチセット
定格
10A 300V AC
接点構成
a接点×3
RoHS指令(10物質対応)
対応