サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットホワイト)
WNS54985MW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80833536
品番
WNS54985MW
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
種別
ピクトグラム表記
色
マットホワイト
タイプ
埋込機器操作用押釦スイッチセット
定格
10A 300V AC
接点構成
a接点×3
RoHS指令(10物質対応)
対応