曜日別特売
WNS54984MH SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットグレー) Panasonic(パナソニック) 80833561

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットグレー)WNS54984MH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80833561
品番
WNS54984MH
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298
種別
ピクトグラム表記
色
マットグレー
タイプ
埋込機器操作用押釦スイッチセット
定格
10A 300V AC
接点構成
a接点×3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする