メカニカル式メタルガスケット面シール継手 異径スリーブメスナット用CVC8-4S28 STD 316L

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
この商品は材質・寸法が9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(本体)
機械研磨+SUS316L
寸法(inch)
1/2
注文コード
80839380
品番
CVC8-4S28 STD 316L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898
用途
メカニカル式メタルガスケット面シール継手
異径スリーブメスナット用
材質(本体)
機械研磨+SUS316L
寸法(inch)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする