曜日別特売
ELTW46602NPN9 LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気 80848385

サンプル画像

LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色ELTW46602NPN9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
80848385
品番
ELTW46602NPN9
参考基準価格(税別)¥59,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
セット内容
ELTW4006+ELUNW46601NPN9(本体+LEDユニット)
材質
本体:鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)、エンドキャップ:アクリル白色、ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)
2.8
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
消費電力(W)
(200V)43.1
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
82
保護等級
IP55
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)153.1
光源寿命
光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:6600
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする