7060 瞬感スポッと 5E 徳武産業 80853371

瞬感スポッと 5E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ワイン
内容量1足注文コード80853371品番7060
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

待望の5Eサイズ
履きやすさはそのままに、腫れやむくみであきらめていた方にもぜひ履いていただきたい商品
足元華やぐ刺繍シリーズが登場
コメント
最大の魅力は「かがまずに履ける」こと。
〇履きやすい
履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で足入れしやすい
〇脱げにくい
甲とかかとのクッションが足にフィット
〇脱ぎやすい
靴底の突起で脱ぎやすい。
〇アーチサポート付インソール
〇耐久性があり屈曲性も高く外出でも履ける靴底

用途
素材
表:ポリエステル100%
内:ポリエステル100%
底材:EVA樹脂
色
ワイン
サイズ
3L
注意
※サイズ:3L(25.0~25.5cm)
※足囲:5E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする