1141 瞬感スポッと 徳武産業 80853416

瞬感スポッと

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
80853416
品番
1141
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

最大の魅力は「かがまずに履ける」こと。
〇履きやすい
履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で足入れしやすい
〇脱げにくい
甲とかかとのクッションが足にフィット
〇脱ぎやすい
靴底の突起で脱ぎやすい。
〇アーチサポート付インソール
〇耐久性があり屈曲性も高く外出でも履ける靴底

用途
素材
表:ポリエステル100%
内:ポリエステル122%
底材:EVA樹脂
冷感ブルー
サイズ
M
注意
※サイズ:M(22.0~22.5cm)
※足囲:3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする