バートル
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
インディゴ
シルバー
カーキ
ネイビー
インディゴ
サーフブルー
ウエスト(cm)
74
126
74
78
82
86
90
70
110
118
96
102
サイズ
S
8L
S
M
L
LL
3L
SS
6L
7L
4L
5L
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80857615
品番
1702
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
伸長率17%のストレスフリーな着心地を追求したストレッチ素材(日本製)
製品制電 JIS T8118適合品
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応
色
インディゴ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
74
素材
T/Cストレッチツイル(伸長率17%)、制電ケア設計
渡り(cm)
32
グリーンマーク
認定