曜日別特売
1702 カーゴパンツ バートル 80857850

1702 カーゴパンツ バートル 80857850
1702 カーゴパンツ バートル 80857850

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サーフブルー
ウエスト(cm)110
サイズ6L
内容量1本注文コード80857850品番1702
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

伸長率17%のストレスフリーな着心地を追求したストレッチ素材(日本製)
製品制電 JIS T8118適合品
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

サーフブルーサイズ6L混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)78ウエスト(cm)110素材T/Cストレッチツイル(伸長率17%)、制電ケア設計渡り(cm)41.5グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする