※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
SUS316L ネジホースアダプタ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
1.25S
1.0S
1.25S
2.0S
2.5S
3.5S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80867468
品番
HSAD-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サイズ
1.25S
その他
【ID1】29.4、【ID2】27.8、【OD】31.8、【OD2】30.1
質量(kg)
0.19
L
90
商品豆知識
配管工事を支える補助部材