※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
SUS304 ライナ×溶接180°ベンド
18BND-L-W
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
1.5S
1.5S
2.0S
3.0S
4.0S
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80867626
品番
18BND-L-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
サイズ
1.5S
その他
【B2】76.2、【ID】35.7、【OD】38.1
A
152.4
質量(kg)
0.4
t
1.2
B1
97.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材