※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
SUS304 ライナ×溶接エルボ
EL-L-W
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
2.0S
注文コード
80867766
品番
EL-L-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
サイズ
2.0S
その他
【ID】47.8、【OD】50.8
A
82
質量(kg)
0.27
B
60.5
t
1.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材