曜日別特売
HSAD-L SUS316L ライナホースアダプタ 大阪サニタリー 80867845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSAD-L SUS316L ライナホースアダプタ 大阪サニタリー 80867845
HSAD-L SUS316L ライナホースアダプタ 大阪サニタリー 80867845

SUS316L ライナホースアダプタ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
サイズ2.0S
内容量1個注文コード80867845品番HSAD-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
サイズ
2.0S
その他
【ID1】47.8、【ID2】44.8、【OD】50.8、【OD2】49.1
質量(kg)
0.37
L
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする